CD-029 B&Y 視界スッキリクロス 内窓用 ハンディ・クラウン 53484464

B&Y 視界スッキリクロス 内窓用

(1件のレビュー)
内容量1枚注文コード53484464品番CD-029
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

内窓のガラスに最適!・ハイパーマイクロファイバー+特殊ハニカム織り加工採用!吸水&汚れ取り効果が大幅UP!ハニカム織り加工によりスムーズな拭き取りを実現!くもりの原因となる内窓の汚れをスッキリ落とす!保管に便利なチャックケース

用途
内側のガラスのくもり・汚れ拭き取り用
材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)300×350質量(g)33危険物の類別指定可燃物危険物の品名糸類RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ガラスの外側にやきついた頑固な汚れは落ちません。
※気温・湿度等の状況によりくもり止め効果が発揮されない場合がございます。
※色落ちしますので、他の衣類などと一緒に洗わないでください。
※本品の汚れがひどい場合は、よく洗ってからご使用ください。
※運転中のご使用は危険ですのでおやめください。
※高熱や火気の近くではご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53484464
2022-02-22
用途: 車のガラス掃除
有限会社関根製作所

ガラスやナビの指紋も良く落ちます
あると便利な商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする