B&Y 視界スッキリクロス 外窓用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53484473 品番CD-030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

外窓のガラスに最適!ハイパーマイクロファイバー+特殊ハニカム織り加工&PPパイル生地を採用!ソフトとハードのダブルフェイス加工で2WAY仕様!外窓についた頑固な汚れもスッキリかき取る!保管に便利なチャックケース

用途外側のガラスの虫・汚れ拭き取り用 材質ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)300×350 質量(g)28 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名糸類 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ガラスの外側にやきついた頑固な汚れは落ちません。
※気温・湿度等の状況によりくもり止め効果が発揮されない場合がございます。
※色落ちしますので、他の衣類などと一緒に洗わないでください。
※本品の汚れがひどい場合は、よく洗ってからご使用ください。
※運転中のご使用は危険ですのでおやめください。
※高熱や火気の近くではご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする