ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ボディー用
ハンディ・クラウンの カーシャンプー
ハンディ・クラウンの ボトル容器カーシャンプー
B&Y 泡立ちシャンプー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2L)
注文コード
53484489
品番
CW-012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
中性タイプだからコーティング施工車にも安心対応。
豊かな泡でボディの汚れをすっきり洗浄!20倍に希釈して使用するシャンプーなので、たっぷり使えて大型車にもオススメ!
対応ボディー色
全色
液性
中性
用途
B&Yシリーズ用カーシャンプー
寸法(mm)
260×130×90
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用上の注意をご確認の上、正しくご使用ください。