仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面
色白(ホワイト93)
高さ(mm)吊高113
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)10.2
直径×長さL(Φmm×mm)55×100
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命40000時間
容量(VA)17
配光角度(°)35
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)850
調光率(%)1〜100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当