商品レビューを投稿する内容量1台光色電球色注文コード53485104品番LZS-9097YBW5
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品は光色・配光角度・色温度など80種類から選べます 仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面色黒高さ(mm)吊高113電圧(V)AC100専用消費電力(W)10.2直径×長さL(Φmm×mm)55×100首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)81.3光源寿命40000時間容量(VA)17配光角度(°)35光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)830調光率(%)1~100調光の可否調光(位相調光)近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当