仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面
色白(ホワイト93)
高さ(mm)吊高123
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)11.1
直径×長さL(Φmm×mm)55×100
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)65.7
光源寿命40000時間
容量(VA)12
配光角度(°)18
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)730
調光率(%)1〜100
調光の可否調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当