商品レビューを投稿する内容量1台光色電球色注文コード53486784品番LZS-9099YWN5
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品は光色・配光角度・色温度など64種類から選べます他の種類を見る 仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付材質本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面色白(ホワイト93)高さ(mm)吊高124電圧(V)AC100専用消費電力(W)13.9直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)58.2光源寿命40000時間容量(VA)24配光角度(°)10光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)810調光率(%)1~100調光の可否調光(位相調光)近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当