商品レビューを投稿する内容量1台光色温白色注文コード53487439品番LZS-9100AWN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は光色・配光角度・色温度など64種類から選べます 仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付材質本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面色白(ホワイト93)高さ(mm)吊高134電圧(V)AC100専用消費電力(W)14.8直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)65.5光源寿命40000時間容量(VA)16配光角度(°)10光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)970調光率(%)1~100調光の可否調光(無線調光)近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
注意
※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。