DAIKO(大光電機)
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
温白色
注文コード
53487676
品番
LZS-9102ABN5
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・配光角度・色温度
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付
材質
本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面
色
黒
高さ(mm)
吊高124
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
24.2
直径×長さL(Φmm×mm)
70×120
首振角度(°)
両側上向き30・下向き90・回転360
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.2
光源寿命
40000時間
容量(VA)
39
配光角度(°)
10
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1580
調光率(%)
1~100
調光の可否
調光(位相調光)
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
CDM-T35W相当
注意
※調光器別売