LZS-9102YWB8 スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 DAIKO(大光電機) 53487929

スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台光色電球色配光角度(°)50色温度(K)3000注文コード53487929品番LZS-9102YWB8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付材質本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)高さ(mm)吊高134電圧(V)AC100専用消費電力(W)24.4直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)76.6光源寿命40000時間容量(VA)25配光角度(°)50光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1870調光率(%)1~100調光の可否調光(無線調光)近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
注意
※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする