リコイルジャパン
リコイルジャパンの スプリュー・ヘリサート
リコイルジャパンの インサート
タングレスインサート M2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
53488086
品番
TL05023
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズ
M2-0.40
適合ドリル径(mm)
2.1
呼び長さ
1.5D
自由外径最大(Φmm)
2.7
自由外径最小(Φmm)
2.5