リコイルジャパン
リコイルジャパンの スプリュー・ヘリサート
リコイルジャパンの インサート
タングレスインサート M2.5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
53488156
品番
TL05256
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズ
M2.5-0.45
適合ドリル径(mm)
2.6
呼び長さ
3D
自由外径最大(Φmm)
3.7
自由外径最小(Φmm)
3.2