リコイルジャパン
リコイルジャパンの スプリュー・ヘリサート
リコイルジャパンの インサート
タングレスインサート M3
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
53488174
品番
TL05030-2.4
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
用途
425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズ
M3-0.50
適合ドリル径(mm)
3.1
呼び長さ
0.8D
自由外径最大(Φmm)
4.35
自由外径最小(Φmm)
3.8