リコイルジャパン
リコイルジャパンの スプリュー・ヘリサート
リコイルジャパンの インサート
タングレスインサート M5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
53488339
品番
TL05056
参考基準価格(税別)
¥10,960
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
用途
425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズ
M5-0.80
適合ドリル径(mm)
5.2
呼び長さ
3D
自由外径最大(Φmm)
6.8
自由外径最小(Φmm)
6.25