リコイルジャパン
リコイルジャパンの スプリュー・ヘリサート
リコイルジャパンの インサート
タングレスインサート M6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
53488357
品番
TL05060-4.8
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
用途
425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズ
M6-1.00
適合ドリル径(mm)
6.3
呼び長さ
0.8D
自由外径最大(Φmm)
7.95
自由外径最小(Φmm)
7.4