DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト/低温用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53488358
品番
LZW-92995NWB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装/本体:ステンレスアクリル 透明(マット)
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
135×120×90
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
73
容量(VA)
18
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
730
従来光源
白熱灯100W相当