ベースライト/レンジフード用照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)12.6 色温度(K)4500 注文コード53488455 品番LZC-93529NSB
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は消費電力・色温度など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、電線3m付IP67 材質本体:アルミダイカスト クロームメッキ ステンレス ヘアライン 硬質ガラス透明 シルバー 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)12.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×310×41 色温度(K)4500 最高使用温度(℃)55 エネルギー消費効率(Lm/W)67.4 光源寿命50000時間 容量(VA)電気容量28負荷容量12 配光角度(°)40 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)850 調光の可否非調光 防水防雨・防湿・防塵形 従来光源白熱灯80W相当
注意
※電源別売
※直流電源装置が必要です。※屋外用直流電源装置DP-40172は適合しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする