仕様LED内蔵、LED交換不可、電線3m付IP67
材質本体:アルミダイカスト クロームメッキ ステンレス ヘアライン 硬質ガラス透明
色シルバー
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)12.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×310×41
色温度(K)3000
最高使用温度(℃)55
エネルギー消費効率(Lm/W)62.6
光源寿命50000時間
容量(VA)電気容量27負荷容量12
配光角度(°)40
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)790
調光の可否非調光
防水防雨・防湿・防塵形
従来光源白熱灯80W相当