リコイルジャパン
リコイルジャパンの スプリュー・ヘリサート
リコイルジャパンの インサート
タングレスインサート M10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
53488479
品番
TL05106
参考基準価格(税別)
¥17,340
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズ
M10-1.50
適合ドリル径(mm)
10.5
呼び長さ
2.5D
自由外径最大(Φmm)
12.5
自由外径最小(Φmm)
11.95