ベースライト/レンジフード用照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)11.2 色温度(K)3000 注文コード53488480 品番LZC-93290YSW
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は消費電力・色温度など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、電線3m付調光器併用不可、IP67 材質本体:アルミ押出 アルマイト 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ ステンレス ヘアライン 強化ガラス透明 シルバー 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)11.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×310×18 色温度(K)3000 最高使用温度(℃)55 エネルギー消費効率(Lm/W)99.1 光源寿命50000時間 容量(VA)電気容量23負荷容量11 配光角度(°)35 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)1110 調光の可否非調光 防水防雨・防湿・防塵形 従来光源白熱灯100W相当
注意
※電源別売
※屋内用直流電源装置が必要です。※屋内外兼用直流電源は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする