仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L600タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
容量最大接続容量:400VA(100V時)/700VA(200V時)
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)22
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)67×635×105
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)78.6
光源寿命40000時間
容量(VA)22/23(100V/200V)
配光角度(°)65
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1730
調光率(%)5〜100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1