ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L900

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L900タイプ 色温度(K)3000 注文コード53488708 品番LZY-93266YS
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様・色温度など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L900タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 容量最大接続容量:400VA(100V時)/700VA(200V時) 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)67×928×105 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)225 エネルギー消費効率(Lm/W)83.7 光源寿命40000時間 容量(VA)32/33(100V/200V) 配光角度(°)65 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2680 調光率(%)5〜100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
注意
※単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする