ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53488848 品番 LZD-90338XW
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様LED交換可、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装 径(Φmm)85 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)75 調光の可否非調光/調光 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.1
注意
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする