リコイルジャパン
リコイルジャパンの スプリュー・ヘリサート
リコイルジャパンの インサート
タングレスインサートりん青銅 M3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
53488935
品番
TL05032P
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
用途
300℃まで電気接合ジョイント
非磁性用途向け
計測機器部品・半導体装置部品他
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS316
仕様
非磁性
サイズ
M3-0.50
呼び長さ
1D