仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)54
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)67×1543×105
色温度(K)4000
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)84.2
光源寿命40000時間
容量(VA)54/56(100V/200V)
配光角度(°)65
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4550
調光率(%)5〜100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1