DAIKO(大光電機)
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1800
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
53489180
品番
LZY-93274NS
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
色温度
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ
材質
本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色
シルバーアルマイト
電圧(V)
AC100/200兼用
消費電力(W)
64
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
67×1837×105
色温度(K)
4000
埋め込み深さ(mm)
225
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.9
光源寿命
40000時間
容量(VA)
64/66(100V/200V)
配光角度(°)
65
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
5500
調光率(%)
5~100
調光の可否
調光(PWM調光)
近接限度距離(m)
0.1
注意
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。