DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/ブラケット/ガラス角形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53489487
品番
LZW-93162LW
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
ランプ付LED交換可、アウトレットボックス取付専用、調光器併用不可
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し(飛散防止コーティング)
寸法(mm)
出100
色
白
径(Φmm)
□155
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
4
口金
E17
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
60
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
240
調光の可否
非調光
防水
防雨・防湿形
従来光源
40形
注意
※周囲温度は5℃〜35℃の範囲内でご使用ください。
※サウナなど高温になる場所では使用できません。
※腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
※温泉で使用される場合は短時間で変色・腐食などが生じることがあります。