ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様LED交換可、ボルト取付専用、調光器別売、断熱施工天井取付可能 タイプ□450タイプ 注文コード53489584 品番LZB-92968XW
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、ボルト取付専用、調光器別売、断熱施工天井取付可能 材質鋼板 白塗装 カラー鋼板 白 タイプ□450タイプ 電圧(V)AC100/200/242兼用 寸法(Φ×高さH)(mm)□540×40 取付場所直付専用 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)1〜100 調光の可否調光(PWM調光)
注意
※ユニット別売
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする