DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
LED交換可、ボルト取付専用、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可
タイプ
□450タイプ
注文コード
53489600
品番
LZB-92965XW
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、ボルト取付専用、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可
材質
鋼板 白塗装 カラー鋼板 白
色
白
タイプ
□450タイプ
電圧(V)
AC100/200/242兼用
寸法(Φ×高さH)(mm)
□540×40
取付場所
直付専用
配光角度(°)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
注意
※ユニット別売