ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)2700 注文コード53489654 品番LZD-93135LBB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は色・色温度など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)87 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.8 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)80 エネルギー消費効率(Lm/W)51.7 容量(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)300 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯60W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53489654 LZD-93135LBB 68792617 LZD-9149LBB5 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする