カウンターシンク TiNコート

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53489879 品番 CS10
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。

全長(mm)50 刃数3 面取角度90° シャンク径(Φmm)6 切刃形状3枚刃 先端径(mm)2.5 材質コバルトハイス(SKH55) 用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。 刃径(Φmm)10 表面処理TiNコーティング 面取径(mm)4〜9 適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
使用直後は高熱になりますので直接素手で触れないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53489888
2024-08-10
用途:
アルミA5052の面取り

今までは購入しても使い物に成らない物ばかりで、木工用の面取りを使ってましたが、安かったので買ってみたら使える面取りだったので嬉しかった。

対象商品:
53489888
2024-01-25
用途:
アルミ材穴の面取り
建設業・工事業

切れ味よく綺麗に削れます。
安い時にリピートします。

対象商品:
53489854
2023-01-22
用途:
金属加工時

切れ味良好です。セールの日に注文するとお得なのでまたリピートすると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53489879
2022-11-26
用途:
皿ネジの座繰り

ネジ穴の加工を行いました。

綺麗に座繰り出来ました。

対象商品:
53489854
2024-03-02
用途:
穴開け後の面取り
有限会社魚利 様

ホームセンター等にはなかなか見当たらないので大変助かりました

対象商品:
53489897
2022-06-24
用途:
鋼板の皿モミ加工
建設業・工事業

この商品より安い他社製品も購入しましたが、切れ味があまり良くありませんでした。このモノタロウのカウンターシンクはそれと比較して切れ味が良く、木材にも問題無く使えました。価格的にも満足しています。

対象商品:
53489888
2022-07-04
用途:
機械工作で使用
製造業

ドリル穴あけ後に面取り作業に使用しました 押し付けの力が小さくても切り込みが良かったです

2025-08-25
用途:
電動ドリルによる金属部品の面取り加工

シャンクと刃の芯がずれているのか、3枚ある刃がそろっていないのか、きれいに面取りができずガタガタになる。使い物にならない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする