DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色温度(K)
3500
定格光束(Lm)
770
グリーン購入法
適合
注文コード
53490354
品番
LZD-91498AB
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
色温度・定格光束・グリーン購入法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
材質
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)
110
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
9.1
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
90
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.6
容量(VA)
16
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
770
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
白熱灯100W相当