仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)137
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)8.5
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)77
エネルギー消費効率(Lm/W)89.4
容量(VA)9
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)760
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源白熱灯100W相当