乾度良好 Agクリーンフット

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53490405 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

【乾度良好】シリーズ、抗菌に特化した「クリーンフット」バスマット。
Ag+(銀イオン)が雑菌を直接抗菌。
特殊構造繊維でスピード吸水。
水分を拡散し、速乾。
裏面すべり止め加工つきで、ずれにくい。

ベージュ 材質アクリル100% 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)700×500×15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※乾燥機使用不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53490405
2022-08-23
用途:
ふき取り
製造業

しっかりとした作りで分厚くて踏み心地、吸水もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする