DAIKO(大光電機)
ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形クラス2、直付専用、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可
タイプ
□500タイプ
注文コード
53490738
品番
LZB-93399AW
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形クラス2、直付専用、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可
材質
枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)
色
白
タイプ
□500タイプ
電圧(V)
AC100-242
消費電力(W)
45.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
□500×59
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.2
光源寿命
40000時間
容量(VA)
46/48/53(100V/200V/242V)
配光角度(°)
60
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
6200
調光の可否
非調光
従来光源
FHP32W×3灯相当