DAIKO(大光電機)
ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形クラス2、直付専用、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可
タイプ
□600タイプ
注文コード
53490826
品番
LZB-93404NW
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形クラス2、直付専用、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可
材質
枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)
色
白
タイプ
□600タイプ
電圧(V)
AC100-242
消費電力(W)
68
寸法(Φ×高さH)(mm)
□600×59
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.5
光源寿命
40000時間
容量(VA)
68/70/73(100V/200V/242V)
配光角度(°)
60
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
9900
調光の可否
非調光
従来光源
FHP45W×4灯相当