仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形クラス2、直付専用、断熱施工天井取付可能、調光器別売材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)色白タイプ□600タイプ電圧(V)AC100-242消費電力(W)68寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)142.6光源寿命40000時間容量(VA)68/68/70(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)9700調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)従来光源FHP45W×4灯相当