BVU0606 ボールバルブ ユニオン モノタロウ 53490904

BVU0606 ボールバルブ ユニオン モノタロウ 53490904
BVU0606 ボールバルブ ユニオン モノタロウ 53490904
モノタロウ

ボールバルブ ユニオン

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード53490904品番BVU0606
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡単に流量調整が可能です。
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。

用途
空気圧入力の開閉に。
材質本体:PBT、亜鉛、開放リング:POM、ネジ:SUS適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9(水使用の場合は0~0.3)有効断面積(mm2)22使用流体空気、水(科学薬剤含まない一般水道水のみ。飲用水は不可)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※水使用の際は、必ず0~60℃、使用圧力0~0.3MPaの範囲内で使用してください。
※水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
※一般水道水は使用可能ですが、科学薬剤を含んだ液体や飲用水には使用できません。
※本製品に打撃を加えないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53490913
2024-10-26
用途: エアーの開閉
医療・福祉・介護関連業

エアーホースの開閉のジョイント?をずっと探してましたが、地元のホームセンターには何処にもなく困ってました。
モノタロウさんにあると聞いたので見てみるとすぐ見つかりました!
使用しての感想は、取り外し簡単で開閉がとても楽!
めちゃめちゃいいです!

対象商品 : 53490913
2023-05-31
用途: 自転車用ビードブースターの放出弁に

エア供給源のエア圧・エア量が低いため、損失を起こしにくい部材を探していました。
いちどエアダスターを弁体に流用して失敗したのですが、こちらに換装して正常に動作させることができました。
固定用のステーがラインナップされると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 53490913
2022-04-20
用途: 農業用給水栓に使用
建設業・工事業

ボールバルブなのですが水量が不足して機能しませんでした

1が参考にしています
対象商品 : 53490913
2020-12-20
用途: 底面給水システム用
製造業

チューブの抜差し時、カチ カチと音がする程ストロークが有ります。
引抜き易さはピカ一。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする