M22ネジ式接続カプラ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状メス 接続ねじ1/4(2分) 注文コード53490938 品番M22-14F-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状・接続ねじ4種類から選べます 他の種類を見る

高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー
接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。
真鍮製軸心にOリング付属

形状メス ねじピッチ(mm)1.5 外径(Φmm)軸心:14 接続ねじ1/4(2分) ねじ寸法(mm)22
注意
※リョービなど軸心外径15mmには接続できません。
※ロッドにより多少形状が異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53490956
2024-07-08
用途:
高圧洗浄作業

各社様々な形状の接続金具が使用されていますがこちらの商品を使用することでメーカーを問わず接続が可能になりますので大変有難いです。

対象商品:
53490956
2024-03-09
用途:
ケルヒャーの改良に使用
ジェーシーメンテック 様 (サービス業)

配達も早くて満足でした、ケルヒヤの機器に接続が出来て大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
53490938
2023-11-10
用途:
高圧洗浄機に接続

マキタの高圧洗浄機に自分の洗浄ホースを接続するために購入しました。
全く問題ないです。

2人が参考にしています
対象商品:
53490938
2020-05-29
用途:
洗浄機
株式会社山口管工業 様 (建設業・工事業)

ケルヒャーの高圧洗浄機を一般タイプの高圧洗浄ノズル、ホースへの変換継手として使えます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする