ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/ShoΦokei50 ベース 1/2照度角60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53491088 品番 LZD-93115NWB
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質枠:アルミ 白塗装/アクリル 乳白(マット) 白(ホワイト93) 径(Φmm)60 消費電力(W)4.2 取付場所棚下付専用 色温度(K)4000 埋め込み深さ(mm)21 エネルギー消費効率(Lm/W)71.4 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)47 定格光束(Lm)300 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5〜15 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯40W相当
注意
※電源別売
※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする