エアコン洗太郎プロ用品一式

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード53491123 品番AC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
質量(kg)8.5 出力(W)250 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階 ポンプユニフロー式 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz) 吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
注意
※50V60V兼用高圧洗浄機です。
※孫の手ノズル(下向き上向きが自由+前後に多少動きます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53491123
2022-11-26
用途:
エアコン洗浄
河井建設 様 (建設業・工事業)

使いやすかった!お客様にも満足していただけて買って良かったです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする