曜日別特売
A#80 研磨ディスク ねじ式 アルミナ モノタロウ 53491148

A#80 研磨ディスク ねじ式 アルミナ モノタロウ 53491148
A#80 研磨ディスク ねじ式 アルミナ モノタロウ 53491148
A#80 研磨ディスク ねじ式 アルミナ モノタロウ 53491148
モノタロウ

研磨ディスク ねじ式 アルミナ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
粒度80
内容量1ケース(10枚)注文コード53491148品番A#80
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。

用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等砥材アルミナ適合機種ディスクグラインダー外径(Φmm)100粒度80ねじ径M10xP1.5最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※保護メガネ、作業手袋、防塵マスク、安全帽子を必ず着用し使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※同一粒度内でペーパーの色目が濃い・薄いなど異なる場合がありますが、不良では御座いません。安心してお使い頂けます。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※ディスクの交換時期にご注意ください。研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする