ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角11°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53491508 品番LZD-93125YWN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、黒コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 径(Φmm)144 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)片側40・15・回転350 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)148 光源寿命40000時間 クラス高演色形 クラス2 配光角度(°)11 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 傾斜天井取付角度(°)使用可能(30まで) 取付可能天井厚(mm)1〜25 カットオフアングル20° 近接限度距離(m)0.4 従来光源CDM-T70W相当
注意
※電源別売
※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする