仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、黒コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
色黒
径(Φmm)144
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側40・15・回転350
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)148
光源寿命40000時間
クラス高演色形 クラス2
配光角度(°)17
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)使用可能(30まで)
取付可能天井厚(mm)1〜25
カットオフアングル20°
近接限度距離(m)0.4
従来光源CDM-T70W相当