使い易さを追求した、370mlのコンパクトな自転車用ステンレスボトル。
真空2重構造で長時間の保冷保温が可能(保冷18時間保温10時間 ※ 室温20℃で測定)
片手でワンタッチオープン
キャップロック機構
出やすく飲みやすい飲み口
ほとんどのボトルケージに適合
ミニサイズボトルならではの利点を生かし、フレームサイズを問わず素早い出し入れが可能。
ワンポイントアクセントとして自転車をスマートに見せられる。
大きなボトルが取り付けられない小径車ミニベロ等にも最適。
保冷保温対応なので季節を問わず1年間使用可能。
B7のノートよりも小さいコンパクトなデザインなので、オフィスや普段使いのアイテムとしてもお使い頂けます。