- ステンレスサイクルミニボトル 370 B.free 53491744 - ステンレスサイクルミニボトル 370 B.free 53491744 - ステンレスサイクルミニボトル 370 B.free 53491744

ステンレスサイクルミニボトル 370

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53491744 品番-
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使い易さを追求した、370mlのコンパクトな自転車用ステンレスボトル。
真空2重構造で長時間の保冷保温が可能(保冷18時間保温10時間 ※ 室温20℃で測定)
片手でワンタッチオープン
キャップロック機構
出やすく飲みやすい飲み口
ほとんどのボトルケージに適合
ミニサイズボトルならではの利点を生かし、フレームサイズを問わず素早い出し入れが可能。
ワンポイントアクセントとして自転車をスマートに見せられる。
大きなボトルが取り付けられない小径車ミニベロ等にも最適。
保冷保温対応なので季節を問わず1年間使用可能。
B7のノートよりも小さいコンパクトなデザインなので、オフィスや普段使いのアイテムとしてもお使い頂けます。

ライトグリーン 質量(g)280 直径(Φmm)72.5 高さ(mm)196 容量(mL)370 材質(本体)ステンレススチール(SUS306) 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(ボタン)(プッシュ)ABS 材質(パッキン、本体バンド)シリコン 用途自転車用ステンレスボトル。自転車ライド中の水分補給に最適。オフィスや普段使いとしても使えます。 アズワン品番64-9554-08
注意
※パッキンは正しく取付けて使用してください
※飲み物は満タンにせず、上から約1cm空けてください
※煮沸しないでください

商品説明動画

ステンレスミニボトル370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする