曜日別特売
LZD-93110ABB ダウンライト/グレアレスウォールウォッシャー/IL60W相当 LZ0.5C ShoΦokei50 DAIKO(大光電機) 53491885

ダウンライト/グレアレスウォールウォッシャー/IL60W相当 LZ0.5C ShoΦokei50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
内容量1台注文コード53491885品番LZD-93110ABB
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装径(Φmm)60レンズ制御レンズ付色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)74光源寿命40000時間配光角度(°)WW光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル40°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯60W相当
注意
※電源別売
※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする