ダウンライト/グレアレスウォールウォッシャー/IL60W相当 LZ0.5C ShoΦokei50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53491910 品番 LZD-93110LBB
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 径(Φmm)60 レンズ制御レンズ付 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)74 光源寿命40000時間 配光角度(°)WW 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5〜25 カットオフアングル40° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
注意
※電源別売
※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする