仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、5500クラス、シルバーマットコーン、調光器併用不可、非調光用電源、ガラスパネル付
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
色白(ホワイト93)
径(Φmm)115
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)159
エネルギー消費効率(Lm/W)115.5
光源寿命40000時間
容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V)
配光角度(°)40
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)5200
調光の可否非調光
取付可能天井厚(mm)5〜25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当