LZD-9012NWW4 ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角40° DAIKO(大光電機) 53492339

ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角40°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色白色調光の可否調光(PWM調光)注文コード53492339品番LZD-9012NWW4
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、5500クラス、白コーン、調光器別売、PWM信号制御調光用電源、ガラスパネル付材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装白(ホワイト93)径(Φmm)115電圧(V)AC100-242消費電力(W)45色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)159エネルギー消費効率(Lm/W)117.7光源寿命40000時間容量(VA)46/46/47(100V/200V/242V)配光角度(°)40光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)5300調光率(%)1~100調光の可否調光(PWM調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
注意
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする